曜日別特売

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ - シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ - シュナイダーエレクトリック
仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スイッチング電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262866RSB1A120BD12
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
65263146RSB1A160BD16
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする