曜日別特売

Schneider Electric NSYCCOTHC デジタルサーモスタット

Schneider Electric NSYCCOTHC デジタルサーモスタット - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり高さ(mm)68奥行(mm)33シリーズClimaSys CC電源電圧250V ac深さ(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応特性ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度0 → 60 ℃ - NC - ℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65262979NSYCCOTHC
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする