シュナイダーエレクトリック
コンタクトブロック 2NC ファストンターミナル Schneider Electric
仕様
末端様式:ファストン、ボディ / 固定カラー付属:あり
シリーズ
Harmony XB6
接点構成
2NC
特性
非照光式スイッチ用のサブアセンブリ
各種認証
Better World 認証:Green Premium
ブロックタイプ
コンタクトブロック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263015
ZB6Z4B
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください