Schneider Electric バックプレーン BMXXBP1200 バックプレーン Modicon M340用

Schneider Electric バックプレーン BMXXBP1200 バックプレーン Modicon M340用 - シュナイダーエレクトリック
仕様Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。寸法(mm)503.2×103.7×19シリーズModicon M340RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイプバックプレーン併用可能製品Modicon M340実装タイプDIN Rail最大動作温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65263119BMXXBP1200
オープン
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする