シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 汎用ボックス, ポリカーボネイト, 高さ:275 mm, 奥行き:80 mm NSYTBP24198
仕様
Schneider Electrics PC ボックスは、寸法が 241x194x194 で、不透明な PC カバー H20 を備えています。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
材質
ポリカーボネイト
幅(mm)
175
高さ(mm)
275
奥行(mm)
80
外形寸法(mm)
275×175×80
シリーズ
NS
範囲
Thalassa
コード
RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263417
NSYTBP24198
オープン
¥
9,198
¥10,118
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください