TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 1kHz
センサー
誘導
出力電流(mA)
開閉:200
検出範囲
8 mm
実装タイプ
埋込型
出力タイプ
PNP
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
接続方式
最大DC電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65263968
XS118B3PAM12
50
4ピンM12コネクタ
36
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65264047
XS618B1PBM12
74
4ピンM12コネクタ
58
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65264424
XS118B3PAL2
39
ケーブル
36
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください