FTDI Chip
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 CHIPI-X10
仕様
RoHS 対応. CE、FCC. FTDI Chip エンクロージャ付きコンバータケーブル. Chipi-X10コンバータケーブルは、ESB-RS-232レベルのフルハンドシェイクUARTケーブルで、FT231XSチップの評価ツールとしても使用できます。このケーブルには、オスの DB9 ( DE9 )と USB-A プラグ( 10 cm ケーブルで接続)が付属します。ユニット一式で、 USB 通信接続が可能です。コンバータは RoHS 準拠で、鉛フリーです。. 特長:. ChiPi-X10 コンバータケーブル ESB-RS-232フルハンドシェイクUARTケーブル FT231XSチップの評価ツール オス DB9 / USB-Aプラグ USB電源 UARTは7/8ビットのデータ長(1/2ストップビット)をサポート データ転送速度: 300 baud → 250 kilo baud ( RS232 電圧レベル) 512 バイト(受信バッファ) 512 バイト(送信バッファ) ESD保護 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 USB帯域の消費量を低減 USB 2.0最高速互換 ラッチアップフリー ケーブル長: 10 cm ( 100 mm ) 密閉型 動作温度: -40 → +85 ℃. 用途:. オーディオ 通信 家庭用電化製品 イメージング 産業用 ネットワーク 携帯機器 計測 ビデオ ワイヤレス. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料で
FTDIのWebサイト
から入手できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
USB A
コネクタB
DB-9
コネクタBジェンダー
オス
コネクタAジェンダー
オス
バス仕様
RS232
USB規格
USB 2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264835
CHIPI-X10
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表