FTDI Chip
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS422-WE-5000-BT
仕様
FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料で
FTDIのWebサイト
から入手できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
USB A
コネクタB
ケーブル端
コネクタAジェンダー
メス
バス仕様
RS422
USB規格
USB 2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264844
USB-RS422-WE-5000-BT
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表