FTDI Chip
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-5000-BT
仕様
FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料で
FTDIのWebサイト
から入手できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
USB A
コネクタB
ケーブル端
コネクタAジェンダー
オス
バス仕様
RS485
USB規格
USB 2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264905
USB-RS485-WE-5000-BT
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表