曜日別特売

FTDI Chip プログラマブルロジック開発ツール FPGA Altera Cyclone-II

FTDI Chip プログラマブルロジック開発ツール FPGA Altera Cyclone-II - FTDI Chip
仕様プログラマブルロジックテクノロジー:FPGA分類キット:モジュールキット名Altera Cyclone-IIRoHS指令(10物質対応)対応特性VHDLリファレンスデザイン、ソフトウェアサンプル及びユーティリティ. Morph-IC-II FPGA開発モジュール. Morph-IC-IIはUSBベースのFPGA開発モジュールで、Altera Cyclone-II FPGAと、FTDI FT2232H USBとUART / FIFO / MPSSEとを変換するコンバータICが搭載されています。 このモジュールを使用すると、高速USB機能(480 Mbit/s)とFPGAを統合して、無料FTDIドライバを使用した超高速でソフトウェアベースのりFPGA構成 / 再構成及び通信を実現できます。. 高性能、低消費電力のAltera Cyclone-II EP2C5F256C8N FPGAデバイス FPGA及びFT2232Hモジュールで96のI / Oへのアクセスを提供する最大124 x 0.1インチピッチのヘッダ USBタイプBコネクタでPCに接続 FPGA境界スキャン、テスト及び構成用JTAGポートコネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265560Morph-IC-II
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする