曜日別特売

FTDI Chip 開発キットアクセサリ C232HD-DDHSP-0

FTDI Chip 開発キットアクセサリ C232HD-DDHSP-0 - FTDI Chip
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB 2.0 高速 UART ケーブルは、あらゆる USB 信号及びプロトコルを処理する FTDI の FT232H USB-UART インターフェース IC デバイスを搭載しています。このケーブルを使用すると、 3.3 V デジタルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 このケーブルには、 FT232H を使用した小型の内部電子回路基板が含まれており、ケーブルの USB コネクタ端に組み込まれています。単極、レセプタブス 10 エンドコネクタが付いています。特長と利点受信バッファタイムアウト調整可能 非同期UARTデータ転送速度: 12 Mbaud フルアシストハードウェア又は X-On / X-Off ソフトウェアハンドシェイク 低動作及びUSBサスペンド電流 USB帯域の消費量を低減 VCC 上の最大出力は 450 mA @ 5 V dc です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C データスループットが高い場合は、 1 KB の受信バッファと送信バッファ USBサスペンド及びレジュームに対応 長さ 1.8 m の 10 芯ケーブルです 送受信 LED UART インターフェイスで 7 又は 8 データビット、 1 又は 2 ストップビット、奇数 / 偶数 / マーク / スペースパリティとパリティなしをサポートします UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0 Hi-Speed ( 480 Mbps )及び Full Speed ( 12 Mbps )と互換性があります USBバス電源駆動 USB タイプ A コネクタは、 USB ホスト又はハブに直接接続するために使用します用途電子システム USB インターフェース用のプロトタイピングプラットフォームです USB を既存のデバイスに Rapid に統合 TOP Box PC-USB インターフェイスを設定します 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード USB バーコードリーダー USB デジタルカメラインターフェイス USB ハードウェアモデム USB 産業用制御 USB 計装 USB 医療用途 USB-RS232 / RS422 / RS485 コンバータ USB ワイヤレスモデム認定CE FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265569C232HD-DDHSP-0
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする