曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, ITQ2415S-H

XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, ITQ2415S-H - XP POWER
仕様
分離式:あり
幅(mm)
9.2
シリーズ
ITQ
定格電力(W)
6
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(mA)
±200
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - ITQシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITQシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITQシリーズは、SMDパッケージ採用のシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: 4:1の入力範囲。 シングル出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 リモートオン / オフ機能。 完全調整型出力。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +100 ℃。
パッケージ
SIP 8
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
3dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
2
内容量
1セット(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65266339ITQ2415S-H
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする