曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITV2405SA

XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, ITV2405SA - XP POWER
仕様
分離式:あり
奥行(mm)
10
シリーズ
ITV
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
5dc
出力電流(mA)
200
効率
80%
入力電圧範囲(V)
21.6→26.4dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - ITVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITVシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITVシリーズはSIPパッケージ採用のシングル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 SIPパッケージ。 業界標準のピン配列。 MTBF >3500時間 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105 ℃、全負荷時: 95 ℃ (周囲温度)。
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
ロードレギュレーション
-2.5 → +5%
絶縁電圧(kV)
3dc
入力公称電圧(V)
24dc
出力数
1
内容量
1セット(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267206ITV2405SA
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする