曜日別特売

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S12

XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S12 - XP POWER
仕様
分離式:あり
幅(mm)
61
定格電力(W)
150
出力電圧(V)
12dc
出力電流(A)
12.5
入力電圧範囲(V)
66→160dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
XP Power - RDQシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDQシリーズは、非常に信頼性の高い絶縁型の100 / 150 W DC-DCコンバータです。 このシリーズは、クォーター / ハーフブリックパッケージで設計されており、鉄道用途向けに110 V dc入力を備えています。. 100 W及び150 W クォーター / ハーフブリックパッケージ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ、リモート検出 3年保証
パッケージ
ハーフブリック
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.2%
絶縁電圧(kV)
2.25dc
入力公称電圧(V)
110dc
鉄道用途向けに承認済み
あり
出力数
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65267529RDQ150110S12
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする