曜日別特売

XP Power スイッチング電源 24V dc 27A 655W MHP650PS24-EF

XP Power スイッチング電源 24V dc 27A 655W MHP650PS24-EF - XP POWER
仕様
XP Power - MHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 650、1000、1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度: -20 → +70 ℃
長さ(mm)
233.2
幅(mm)
101.6
質量(kg)
1.3
奥行(mm)
63.5
定格電力(W)
655
出力電圧(V)
24dc
入力電圧(V)
80→264ac
出力電流(A)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
カバー付
実装タイプ
シャーシマウント
医療規格認定
あり
出力数
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65268615MHP650PS24-EF
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする