XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W MHP650PS28-EF
- 仕様
- XP Power - MHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 650、1000、1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度: -20 → +70 ℃
- 長さ(mm)
- 233.2
- 幅(mm)
- 101.6
- 質量(kg)
- 1.3
- 奥行(mm)
- 63.5
- 定格電力(W)
- 655
- 出力電圧(V)
- 28dc
- 入力電圧(V)
- 80→264ac
- 出力電流(A)
- 23
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- カバー付
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















