曜日別特売

XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12

XP Power スイッチング電源 12V dc 15A 180W ECP180PS12 - XP POWER
仕様XP Power - ECP180シリーズスイッチモード電源. 180 W電源のXP Power ECP180シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP180シリーズは、 ;0.5 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント、1インチの低プロファイル。 120 W (対流冷却)、180 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 最大効率95 % (定格)。 クラスI / クラスII用途(定格)。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)230奥行(mm)22.9定格電力(W)180出力電圧(V)12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65270618ECP180PS12
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする