XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W ECP225PS12-A

XP Power スイッチング電源 12V dc 18.75A 225W ECP225PS12-A - XP POWER
仕様XP Power - ECP225シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECM225シリーズは、シングル出力で225 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 このコンパクトなオープンフレーム電源はどれも対流冷却での定格が150 W、強制冷却での定格が225 Wとなっており、最大94 %の高効率を発揮します。 また、無負荷時の入力電力は0.5 W未満で、フットプリント2.5インチ x 5インチ、高さ1インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 225 W、オープンフレーム、シングル出力電源 ITE認定及び医療用認定 高電力密度 ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 低いアース漏れ電流 2.5インチ x 5インチパッケージフットプリント 高さ1インチの超低プロファイル 定格(対流冷却): 150 W 定格(強制冷却): 225 W 最大94 %の高電力効率長さ(mm)127幅(mm)76.2奥行(mm)22.6定格電力(W)225最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)18.75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65270776ECP225PS12-A
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする