- 仕様
- 分離式:あり
- 幅(mm)
- 20.32
- シリーズ
- JCE
- 定格電力(W)
- 6
- 出力電圧(V)
- ±24dc
- 出力電流(mA)
- ±125
- 入力電圧範囲(V)
- 36→75dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
- 電圧調整範囲(V)
- 出力:±23.52 dc, ±24.48dc
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1.5dc
- 入力公称電圧(V)
- 48dc
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(10個)