- 仕様
- XP Power - ECS100シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS100シリーズは、100 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 100 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム
- 長さ(mm)
- 101.6
- 幅(mm)
- 50.8
- 奥行(mm)
- 28.3
- 定格電力(W)
- 100
- 出力電圧(V)
- 48dc
- 入力電圧(V)
- 120→370dc,80→264ac
- 出力電流(A)
- 2.1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- オープンフレーム
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 最低温度(℃)
- -20
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1
- 内容量
- 1個