XP Power DC-DCコンバータ Vout:±3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0503S
- 仕様
- 分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.16
- シリーズ
- IA
- 定格電力(W)
- 1
- 最高温度(℃)
- 85
- 出力電圧(V)
- ±3.3dc
- 出力電流(mA)
- ±151
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5→5.5dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- ロードレギュレーション
- ±20%
- 絶縁電圧(kV)
- 1dc
- 入力公称電圧(V)
- 5dc
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(20個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















