曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPME227K016R0040

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,16V dc,2917,TPME227K016R0040 - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:SMT長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dcシリーズTPM許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TPMシリーズ. AVXのTPMシリーズは、産業用超低ESRタンタルコンデンサで、4種類のケースサイズが用意されています。. 超低ESRタンタルコンデンサ 大容量、高リプル電流 マルチアノード構成、標準ケースパッケージ プロセッサフィルタリングなどの低ESR用途に最適 使用温度範囲: -55 → +125 ℃ (85 ℃超で電圧ディレーティング)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)40最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)4.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65273208TPME227K016R0040
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする