KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055G104ZAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055G104ZAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.25電圧(V)50dcシリーズStandard静電容量100nF温度特性Y5VRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527338408055G104ZAT2A
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする