KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A330JAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 100V dc 0603 (1608M) 06031A330JAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±5%静電容量33pF温度特性NP0RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)内容量1袋(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527371606031A330JAT2A
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする