KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104MAT2A

KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104MAT2A - AVX
仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±20%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527396912061C104MAT2A
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする