KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A

KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F104K4T2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)150内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527417908055F104K4T2A
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする