曜日別特売

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 350pF, VC060314A300RP

KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 350pF, VC060314A300RP - KYOCERA AVX
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)1.6奥行(mm)0.8電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量350pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)32エネルギー(J)0.1パッケージ/ケース0603 (1608M)最大定格電圧(V)AC:10、直流:14バリスタ電圧(V)18.5最大サージ電流(A)30内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274346VC060314A300RP
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする