仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2.4最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.4内容量1袋(20個)