KYOCERA AVX
KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 1MΩ
仕様
熱係数:-4.8%/℃
長さ(mm)
3.2
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
1.6
シリーズ
NB20
抵抗(MΩ)
1@25℃
許容差
±5%
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
熱時定数
7s
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65274477
NB20R00105JBA
オープン
¥
229
¥252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください