KYOCERA AVX
KYOCERA AVX MLCC 4.7μF 6.3V dc 0603 (1608M) 06036D475MAT2A
仕様
AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.81×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
0.81
電圧(V)
6.3dc
静電容量
4.7μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最大動作温度(℃)
85
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65274565
06036D475MAT2A
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください