KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR205F103K4R
仕様
ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC
長さ(mm)
5.08
寸法(mm)
5.08×3.175×5.08
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
3.18
電圧(V)
50dc
シリーズ
AR
許容差
±10%
静電容量
10nF
温度特性
X8R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大動作温度(℃)
150
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65274626
AR205F103K4R
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください