仕様AVX TAJ (C)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量33μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)1.5電解質の種類ソリッド内容量1セット(500個)