仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量10μF誘電正接6%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)500最大動作温度(℃)125内容量1袋(25個)