曜日別特売

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA335K016RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA335K016RNJ - KYOCERA AVX
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ材質誘電体:タンタル長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65275229TAJA335K016RNJ
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする