KYOCERA AVX
KYOCERA AVX MLCC 1μF 25V dc 0805 (2012M) 08053G105ZAT2A
仕様
AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×1.4
高さ(mm)
1.4
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
25dc
静電容量
1μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最大動作温度(℃)
85
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65275238
08053G105ZAT2A
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください