KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,50V dc,2917,TPSE156K050R0250
仕様
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
材質
誘電体:タンタル
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
電圧(V)
50dc
シリーズ
TPS
静電容量
15μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
250
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
4.4
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65275640
TPSE156K050R0250
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください