KYOCERA AVX
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 225pF, VC080518A400DP
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
長さ(mm)
2.01
奥行(mm)
1.25
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
225pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
42
エネルギー(J)
0.1
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最大定格電圧(V)
AC:13、直流:18
バリスタ電圧(V)
25.5
最大サージ電流(A)
30
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65276358
VC080518A400DP
オープン
¥
699
¥769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください