KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 6.3V dc

KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 6.3V dc - AVX
仕様末端仕様:表面実装寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量10μF誘電正接6%漏れ電流(μA)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性NOJ標準シリーズ. 酸化ニオブSMDコンデンサ OxiCap(TM)は故障してもカテゴリ電圧まで燃焼しません。 静電容量許容差±20% 使用温度範囲: -55℃ to +105℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18等価直列抵抗(Ω)2.2内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65276604NOJA106M006RWJV
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする