仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)25dcシリーズStandard許容差±10%静電容量1μF温度特性X5RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)内容量1セット(3000個)