仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量47μF誘電正接0.4%RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-31テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)4.4内容量1袋(20個)