KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,6032-28,TAJC157K010RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,150μF,10V dc,6032-28,TAJC157K010RNJ - KYOCERA AVX
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量150μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(mΩ)900最大動作温度(℃)125内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65276979TAJC157K010RNJ
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする