仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4内容量1セット(2000個)