KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TAJB107K006RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TAJB107K006RNJ - KYOCERA AVX
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量100μF漏れ電流(μA)6.3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)1.7電解質の種類ソリッド内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65277040TAJB107K006RNJ
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする