KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,25V dc,2917,TPSE686K025R0125

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,25V dc,2917,TPSE686K025R0125 - KYOCERA AVX
仕様AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1電圧(V)25dcシリーズTPS静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65277286TPSE686K025R0125
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする