仕様AVX TAJ (E)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)16dc、サージ:13dc@+125℃、20dc@+85℃シリーズTAJ許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)0.9最大動作温度(℃)125内容量1セット(400個)