仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.55×0.4高さ(mm)0.4奥行(mm)0.55電圧(V)25dcシリーズAccu-P許容差±0.05pF静電容量0.2pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX Accu-P 0402シリーズ. 高純度の電極で、非常に低く、再現性のあるESRを実現 高純度、低K誘電体で高い絶縁破壊電界、高絶縁抵抗、40 GHzを超える周波数で低損失 非常に厳密な寸法制御により、ユニット間のインダクタンスが均一 高周波信号用途向けの静電容量許容差が非常に厳しい実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)内容量1袋(10個)