KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-12,TAJT225K035RNJ

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-12,TAJT225K035RNJ - KYOCERA AVX
仕様TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.2高さ(mm)1.2奥行(mm)2.8電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-12テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(Ω)4.2電解質の種類ソリッド内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65277959TAJT225K035RNJ
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする