KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,2312,THJC106K025RJN
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
25dc
シリーズ
THJ
許容差
±10%
静電容量
10μF
漏れ電流(μA)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2312
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
1.8
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
2.9
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65277995
THJC106K025RJN
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください