AVX ポリマーコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TCJD476M025R0060E

AVX ポリマーコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TCJD476M025R0060E - AVX
電圧(V)25dc静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65278074TCJD476M025R0060E
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする