KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,6032-15,TAJW476K010RNJ
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×1.5
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
10dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
47μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-15
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)
1.4
電解質の種類
ソリッド
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65278230
TAJW476K010RNJ
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください